KNIPEX - Pince à dénuder avec prisme de dénudage précis Ø0,5mm - 160mm - Gainage PVC - 1551160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
plage de dénudage section transversale - 0.19...0.19 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773044451
Réf. Sonepar
07579304445
Réf. Fournisseur
1551160
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
160 mm
plage de dénudage section transversale:
0.19...0.19 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage diamètre:
0.5...0.5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
101 g