KNIPEX - Pince à dénuder avec prisme de dénudage précis Ø0,6mm - 160mm - Gainage PVC - 1561160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.28...0.28 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014843

Réf. Sonepar

07579301484

Réf. Fournisseur

1561160

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

160 mm

plage de dénudage section transversale:

0.28...0.28 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage diamètre:

0.6...0.6 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

102 g

Pince à dénuder avec prisme de dénudage précis Ø0,6mm - 160mm - Gainage PVC - Pour dénuder les câbles fins - Non réglable - Avec ressort d'ouverture - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Les Atouts de l'article:

Pour dénuder les câbles fins. Prisme de dénudage précis, convient pour un seul diamètre. Non réglable. Avec ressort d'ouverture. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.