KNIPEX - Pince à dénuder avec prisme de dénudage précis Ø0,8mm - 160mm - Gainage PVC - 1581160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
plage de dénudage section transversale - 0.5...0.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773015574
Réf. Sonepar
07579301557
Réf. Fournisseur
1581160
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
160 mm
plage de dénudage section transversale:
0.5...0.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage diamètre:
0.8...0.8 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
102 g
Les Atouts de l'article:
Pour dénuder les câbles fins. Prisme de dénudage précis, convient pour un seul diamètre. Non réglable. Avec ressort d'ouverture. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.