KNIPEX - Pince à dénuder - coupe-câbles StriX 180mm Bi-matière Chromée 1000V ANTICHUTE SC - 1366180TBK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 180 mm

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

  • adapté à une tresse en fil d'acier - Non

  • lèvres coupantes interchangeables - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081982

Réf. Sonepar

07579308198

Réf. Fournisseur

1366180TBK

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

180 mm

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Pince à dénuder et coupe-câbles KNIPEX StriX - 180mm - Bi-matière - Chromé - 1000V - Œillet antichute - Forme élancée assurant une bonne accessibilité - Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases - SC

Les Atouts de l'article:

Pince à dénuder et coupe-câble – deux outils indispensables à l’électricien réunis en une seule pince. Coupe-câbles intégré pour la coupe nette sans écrasement de câbles Cu et Al. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 57 HRC. Réglage universel des lames de dénudage au moyen d'une vis moletée. Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Dénudage de conducteurs monobrins, multibrins et à fils fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc jusqu'à une section de Ø 5 mm ou 10 mm². La mâchoire graduée fournit une aide visuelle lors du dénudage du fil selon des longueurs standard (11 mm et 16 mm). Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.