KNIPEX - Pince à dénuder et coupe-câbles KNIPEX StriX - 180mm - Bi-matière - Chromé 1000V - 1366180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 180 mm
adapté à un conducteur multifilaire - Non
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
lèvres coupantes interchangeables - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773081319
Réf. Sonepar
07579308131
Réf. Fournisseur
1366180
Marque
KNIPEX
longueur totale:
180 mm
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Pince à dénuder et coupe-câble – deux outils indispensables à l’électricien réunis en une seule pince. Coupe-câbles intégré pour la coupe nette sans écrasement de câbles Cu et Al. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 57 HRC. Réglage universel des lames de dénudage au moyen d'une vis moletée. Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Dénudage de conducteurs monobrins, multibrins et à fils fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc jusqu'à une section de Ø 5 mm ou 10 mm². La mâchoire graduée fournit une aide visuelle lors du dénudage du fil selon des longueurs standard (11 mm et 16 mm). Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


