KNIPEX - Pince à dénuder et coupe-câbles KNIPEX StriX - 180mm Bi-matière Chromée 1000V SC - 1366180SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 180 mm

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

  • adapté à une tresse en fil d'acier - Non

  • lèvres coupantes interchangeables - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081333

Réf. Sonepar

07579308133

Réf. Fournisseur

1366180SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

180 mm

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Pince à dénuder et coupe-câbles KNIPEX StriX - 180mm - Bi-matière - Chromé - Isolée 1000V - Forme élancée assurant une bonne accessibilité - Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l?huile en plusieurs phases - Sur carte