KNIPEX - Pince à dénuder MultiStrip 10 automatique 0,03 à 10mm² Boitier ABS Poids faible - 1242195
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 195 mm
plage de dénudage section transversale - 0.03...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054580
Réf. Sonepar
07579305458
Réf. Fournisseur
1242195
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
195 mm
plage de dénudage section transversale:
0.03...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
32...7
plage de dénudage diamètre:
0.2...3.7 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
autoréglage:
Oui
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
136 g
Les Atouts de l'article:
Dénudage sans réglage de 0,03 à 10,0 mm². Coupe-fils dans une cavité. Ajustement entièrement automatique à tous les conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins à isolation standard dans tous les domaines de capacité de 0,03 à 10,0 mm². Géométrie universelle de la lame – robustesse et longévité. Avec coupe-fils dans un renfoncement pour conducteurs Cu et Al multifilaires jusqu’à 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Pas de détérioration des conducteurs. Les mâchoires en acier tiennent le câble fermement, sans endommager l'isolation restante. Mécanique particulièrement souple et poids très faible. Bloc de lame et butée longitudinale interchangeables. Poignée avec zone en plastique souple ergonomique pour une prise en main sûre. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.