KNIPEX - Pince à dénuder pour l'électronique 0,03>1mm² - 140mm - Bi-matière - Tête polie - 1182130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec coupe-fil - Non

  • longueur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071648

Réf. Sonepar

07579307164

Réf. Fournisseur

1182130

Réf. Commerciale

KNIPEX

avec coupe-fil:

Non

longueur:

140 mm

Pince à dénuder électronique 0,03>1mm² - 140mm - Bi-matière - Tête polie - Tête de cisaillement pointue au-dessus du trou de dénudage pour coupe précise de fils fins en espaces exigus - Réglage simple du diamètre - Avec ressort d'ouverture.