KNIPEX - Pince à dénuder pour l'électronique 0,1>0,8mm² 140mm - Bi-matière - Polie miroir - 1192140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 140 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.36...1.09 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773016908

Réf. Sonepar

07579301690

Réf. Fournisseur

1192140

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

140 mm

plage de dénudage section transversale:

0.36...1.09 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

27...18

plage de dénudage diamètre:

0.1...0.8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

longueur de mâchoire:

18 mm

largeur de tête:

11 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

70 g

Pince à dénuder électronique 0,1>0,8mm² - 140mm - Bi-matière - Polie miroir - Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc d'un diamètre de 0,1 à 0,8 mm - Réglage simple du diamètre du câble.

Les Atouts de l'article:

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc d'un diamètre de 0,1 à 0,8 mm. Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Avec ressort d'ouverture. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.