KNIPEX - Pince à dénuder universelle 160mm avec ressort - Bi-matière - Chromée - 1105160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0...10 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773039570

Réf. Sonepar

07579303957

Réf. Fournisseur

1105160

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

160 mm

plage de dénudage section transversale:

0...10 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

7...7

plage de dénudage diamètre:

0...5 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

170 g

Pince à dénuder universelle 160mm avec ressort - Bi-matière - Chromée - Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation max. Ø5 mm et section 10 mm² - Réglage simple par écrou moleté et contre-écrou.

Les Atouts de l'article:

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm². Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.