KNIPEX - Pince à dénuder universelle 160mm avec ressort - Bi-matière -Chromée - 1000V SC - 1106160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 160 mm 
- plage de dénudage section transversale - 10...10 mm² 
- profondeur d'encoche ajustable - Oui 
- avec coupe-fil - Non 
- isolé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003773010739
Réf. Sonepar
07579301073
Réf. Fournisseur
1106160SB
Marque
KNIPEX
longueur:
160 mm
plage de dénudage section transversale:
10...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
7...7
plage de dénudage diamètre:
0...5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
195 g
Les Atouts de l'article:
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm². Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.


