KNIPEX - Pince à dénuder universelle 160mm avec ressort - Bi-matière - Chromée - SC - 1105160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
plage de dénudage AWG - 7...7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773010722
Réf. Sonepar
07579301072
Réf. Fournisseur
1105160SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
160 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
7...7
plage de dénudage diamètre:
0...5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
185 g