KNIPEX - Pince à dénuder universelle 160mm avec ressort - Gainage PVC - Tête polie - SC - 1101160SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
plage de dénudage section transversale - 0...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773010708
Réf. Sonepar
07579301070
Réf. Fournisseur
1101160SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
160 mm
plage de dénudage section transversale:
0...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
7...7
plage de dénudage diamètre:
5...5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
155 g
Les Atouts de l'article:
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm². Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.