KNIPEX - Pince à dénuder universelle 160mm sans ressort - Bi-matière - Tête polie - 1112160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
plage de dénudage section transversale - 10...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773034964
Réf. Sonepar
07579303496
Réf. Fournisseur
1112160
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
160 mm
plage de dénudage section transversale:
10...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
7...7
plage de dénudage diamètre:
5...5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
156 g