KNIPEX - Pince à sertir 200mm EVO2 + matrice connecteurs solaires MC4 EVO2 - Bi-matière - 974366EVO

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 4...10 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773090014

Réf. Sonepar

07579309001

Réf. Fournisseur

974366EVO

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

section transversale:

4...10 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

8...12

longueur:

200 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir 200mm EVO2 - Gaines bi-matière - Livrée avec une matrice pour connecteurs solaires MC4 EVO2 - 4 / 6 / 10mm² - Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle assurant un sertissage homogène