KNIPEX - Pince à sertir 4/8 points pour contacts tournés série DT de TE Connectivity - 975267DT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 0.35...3 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773088820
Réf. Sonepar
07579308882
Réf. Fournisseur
975267DT
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
section transversale:
0.35...3 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
12...22
longueur:
230 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui