KNIPEX - Pince à sertir 4 points - Pour contacts tournés - Avec positionneur - 975265
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - alésage
section transversale - 0.14...6 mm²
inserts interchangeables - Oui
plage AWG - 10...26
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773045236
Réf. Sonepar
07579304523
Réf. Fournisseur
975265
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
alésage
section transversale:
0.14...6 mm²
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...26
longueur:
230 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour sertir les contacts tournés. Sertissage à quatre points pour une connexion sertie de qualité supérieure. Calibre pour contrôler le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier très efficace pour un travail moins fatiguant. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Réglage de pression précis pour différentes sections de conducteur grâce à une molette de réglage. Positionneur pour contacts. Avec tableau pour déterminer les valeurs de réglage. Pince dans une mallette en plastique avec plateau en mousse. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.


