KNIPEX - Pince à sertir 4 points - Pour contacts tournés - Avec positionneur - 975263

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - alésage

  • section transversale - 0.08...2.5 mm²

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 14...28

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773050148

Réf. Sonepar

07579305014

Réf. Fournisseur

975263

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

alésage

section transversale:

0.08...2.5 mm²

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

14...28

longueur:

180 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés 195 mm - Gaines bi-matière - Livré avec positionneur - Calibre pour contrôler le réglage de base - Réglage de pression précis pour différentes sections de conducteur : molette de réglage

Les Atouts de l'article:

Pour sertir les contacts tournés. Sertissage à quatre points pour une connexion sertie de qualité supérieure. Calibre pour contrôler le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier très efficace pour un travail moins fatiguant. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Réglage de pression précis pour différentes sections de conducteur grâce à une molette de réglage. Pince fournie en mallette plastique avec plateau de mousse et positionneur pour les contacts. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.