KNIPEX - Pince à sertir 4 points - Pour contacts tournés - Ecran numérique - 975265DGA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - alésage
section transversale - 0.14...6 mm²
inserts interchangeables - Oui
plage AWG - 10...26
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071990
Réf. Sonepar
07579307199
Réf. Fournisseur
975265DGA
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
alésage
section transversale:
0.14...6 mm²
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...26
longueur:
250 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour sertir les contacts tournés. Sertissage à quatre points pour une connexion sertie de qualité supérieure. Calibre pour contrôler le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier très efficace pour un travail moins fatiguant. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Sertissage réglable par étape de 0,01 mm. Avec affichage numérique des mesures de sertissage réglées et possibilité de recalibrage grâce à la fonction RESET à contrôle d'usure électronique. Réglage en mm, pouces ou positions Selector comparables selon MIL. Avec tableau pour déterminer les valeurs de réglage. Pince dans une mallette en plastique avec plateau en mousse. Sans positionneur. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.


