KNIPEX - Pince à sertir 4 points - Pour contacts tournés - Ecran numérique - Positionneur - 975263DG

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - alésage

  • section transversale - 0.08...2.5 mm²

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 14...28

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773063209

Réf. Sonepar

07579306320

Réf. Fournisseur

975263DG

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

alésage

section transversale:

0.08...2.5 mm²

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

14...28

longueur:

195 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés 195mm à affichage numérique - Gaines bi-matière - Livré avec positionneur - Sertissage réglable : pas de 0,01mm - Affichage numérique des mesures de sertissage, possibilité de recalibrage

Les Atouts de l'article:

Pour sertir les contacts tournés. Sertissage à quatre points pour une connexion sertie de qualité supérieure. Calibre pour contrôler le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier très efficace pour un travail moins fatiguant. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Sertissage réglable par étape de 0,01 mm. Avec affichage numérique des mesures de sertissage réglées et possibilité de recalibrage grâce à la fonction RESET à contrôle d'usure électronique. Réglage en mm, pouces ou positions Selector comparables selon MIL. Pince fournie en mallette plastique avec plateau de mousse et positionneur pour les contacts. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.