KNIPEX - Pince à sertir auto-ajustable KNIPEX Twistor® T avec tête de sertissage 360° - 975319SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 200 mm

  • avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088578

Réf. Sonepar

07579308857

Réf. Fournisseur

975319SB

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression trapézoïdale

inserts interchangeables:

Non

longueur:

200 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

Pince à sertir auto-ajustable KNIPEX Twistor® T avec tête de sertissage rotative à 360° - 200mm - Profil trapézoïdal pour embouts de câbles, plage de sertissage augmentée de 0,14 à 10 mm² ou 2x6mm² - Outil léger et démultiplié - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Tête de sertissage rotative à 360°, avec 8 positions d’enclenchement. Sertissage d’embouts de câbles possible dans presque toutes les positions de travail. Profil à sertir trapézoïdal, plage de sertissage augmentée de 0,14 à 10 mm². La pince de sertissage s’ajuste automatiquement sur les différentes sections. Ouverture de sertissage accessible des deux côtés, sertissage en une seule opération jusqu'à 18 mm de longueur, les embouts de grande longueur peuvent être poussés ultérieurement. Sertissage d’embouts de câbles jumelés possible jusqu’à 2 x 6 mm². Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Outil léger et maniable, force de la main renforcée par mécanismes de levier. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.