KNIPEX - Pince à sertir automatique embouts de câble accès latéral 0,08 - 10mm² - 975314
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - à six pans (hexagonal)
section transversale - 0.08...10 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773041474
Réf. Sonepar
07579304147
Réf. Fournisseur
975314
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
section transversale:
0.08...10 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
8...28
longueur:
180 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Sertissage des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Poignée ergonomique et confortable, simplicité d'utilisation et légèreté. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.