KNIPEX - Pince à sertir automatique embouts de câble de 0,08 à 16mm² - Chromée - 975504

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.08...16 mm²

  • inserts interchangeables - Non

  • plage AWG - 6...28

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084853

Réf. Sonepar

07579308485

Réf. Fournisseur

975504

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression carrée

section transversale:

0.08...16 mm²

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

6...28

longueur:

180 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble de 0,08 à 16mm² - Gaines bi-matière - Chromée - Accès latéral - Sertissage carré automatique à la taille dembout désirée - Ouverture réduite des poignées, forte démultiplication

Les Atouts de l'article:

Sertissage des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Poignée ergonomique et confortable, simplicité d'utilisation et légèreté. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.