Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir - Gainage PVC - Pour cosses à fût ouvert de 0,5 à 6,0mm² - 975205

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 10...20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773025467

Réf. Sonepar

07579302546

Réf. Fournisseur

975205

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

section transversale:

0.5...6 mm²

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...20

longueur:

250 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour prise à deux mains - Gainage PVC antidérapant - Effort réduit de 30% par rapport aux pinces à sertir standard - Pour connecteurs non isolés à fût ouvert de 0,5 à 6,0 mm² (largeur 4,8 + 6,3mm) - AWG 20 à 10