KNIPEX - Pince à sertir - Gainage PVC - Pour embouts de câble 10 / 16 / 25 mm² - 975209SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 1...25 mm²

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 7...3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773044024

Réf. Sonepar

07579304402

Réf. Fournisseur

975209SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

section transversale:

1...25 mm²

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

7...3

longueur:

250 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour prise à deux mains - Gainage PVC antidérapant - Effort réduit de 30% par rapport aux pinces à sertir standard - Pour embouts de câble isolés et non isolés de 10 / 16 / 25 mm² - AWG 7 / 5 / 3 - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Pour connexions électriques sans soudage. Jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre. Bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.