Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à sertir les embouts 145mm - Gainage bi-matière 0,25 - 2,5mm² - 9762145ASB

CopieCopie
KNIPEX - Pince à sertir les embouts 145mm - Gainage bi-matière 0,25 - 2,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.25...2.5 mm²

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773060161

Réf. Sonepar

07579306016

Réf. Fournisseur

9762145ASB

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.25...2.5 mm²

inserts interchangeables:

Non

longueur:

145 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

Pince à sertir manuelle 145mm - Gainage bi-matière - Sertissage avec matrices trapézoïdales marquées pour embouts de câble DIN 46228 de 0,25 à 2,5 mm² - Connexion fiable de la cosse avec le conducteur - Acier forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Pour le sertissage d'embouts de câble DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 2,5 mm². Sertissage avec matrices trapézoïdales marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.