KNIPEX - Pince à sertir les embouts 145mm - Gainage PVC - 0,25 - 2,5mm² - 9761145ASB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 0.25...2.5 mm²
inserts interchangeables - Oui
plage AWG - 14...24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773023029
Réf. Sonepar
07579302302
Réf. Fournisseur
9761145ASB
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
compression trapézoïdale
section transversale:
0.25...2.5 mm²
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
14...24
longueur:
145 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
Les Atouts de l'article:
Pour le sertissage d'embouts de câble DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 2,5 mm². Sertissage avec matrices trapézoïdales marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.


