KNIPEX - Pince à sertir les embouts 180mm - Gainage isolé 1000V - illet antichute - 9778180T

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - alésage

  • section transversale - 0.25...16 mm²

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 6...24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081531

Réf. Sonepar

07579308153

Réf. Fournisseur

9778180T

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

alésage

section transversale:

0.25...16 mm²

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...24

longueur:

180 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir manuelle 180mm - Gainage bi-matière - Isolée 1000V - Pour le sertissage d'embouts de câble de 0,25 à 16mm² - Sertissage à ergot avec matrices demi-rondes - 9 cavités coniques - Sertissage aisé - Avec illet antichute

Les Atouts de l'article:

Construction légère et élancée. Sertissage aisé grâce à une démultiplication optimisée. Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 16 mm². Sertissage avec matrices demi-rondes marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur. 9 cavités très profondes à faces latérales coniques. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.