KNIPEX - Pince à sertir les embouts 180mm - Gainage isolé 1000V - illet antichute - 9778180TBK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - alésage
section transversale - 0.25...16 mm²
inserts interchangeables - Oui
plage AWG - 6...24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081883
Réf. Sonepar
07579308188
Réf. Fournisseur
9778180TBK
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
alésage
section transversale:
0.25...16 mm²
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
6...24
longueur:
180 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Construction légère et élancée. Sertissage aisé grâce à une démultiplication optimisée. Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 16 mm². Sertissage avec matrices demi-rondes marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur. 9 cavités très profondes à faces latérales coniques. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.


