KNIPEX - Pince à sertir les embouts 180mm - Gainage PVC - 0,25 - 16mm² - 9771180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - alésage

  • section transversale - 0.25...16 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773040668

Réf. Sonepar

07579304066

Réf. Fournisseur

9771180

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

alésage

section transversale:

0.25...16 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...24

longueur:

180 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir manuelle 180mm - Gainage PVC - Pour le sertissage d'embouts de câble de 0,25 à 16mm² - Sertissage à ergot avec matrices demi-rondes - 9 cavités très profondes coniques - Sertissage aisé: démultiplication optimisée

Les Atouts de l'article:

Construction légère et élancée. Également disponible en version VDE. Sertissage aisé grâce à une démultiplication optimisée. Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 16 mm². Sertissage avec matrices demi-rondes marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur. 9 cavités très profondes à faces latérales coniques. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.