KNIPEX - Pince à sertir les embouts 180mm - Gainage tri-matière 0,25 - 16mm² - 9772180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - alésage
section transversale - 0.25...16 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773060185
Réf. Sonepar
07579306018
Réf. Fournisseur
9772180
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
alésage
section transversale:
0.25...16 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
6...24
longueur:
180 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Construction légère et élancée. Également disponible en version VDE. Sertissage aisé grâce à une démultiplication optimisée. Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 16 mm². Sertissage avec matrices demi-rondes marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur. 9 cavités très profondes à faces latérales coniques. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.