KNIPEX - Pince à sertir les embouts frontale 180mm - Gainage PVC - 0,5 - 6mm² - 9781180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 10...20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773019794

Réf. Sonepar

07579301979

Réf. Fournisseur

9781180

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.5...6 mm²

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...20

longueur:

180 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir manuelle à introduction frontale 180mm - Gainage PVC - Pour le sertissage d'embouts de câble 0,5 à 6mm² - Pratique pour les travaux réalisés dans des endroits d'accès difficile - Acier à outils spécial forgé trempé à lhuile

Les Atouts de l'article:

Pour le sertissage d'embouts de câble DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,5 à 6 mm². Pratique pour les travaux réalisés dans des endroits d'accès difficile, par ex., dans des armoires de commande profondes et étroites. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.