KNIPEX - Pince à sertir les fiches RJ45 blindées et non blindées (8 Pôles) - 975113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
longueur - 191 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773087908
Réf. Sonepar
07579308790
Réf. Fournisseur
975113
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
longueur:
191 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avec support de fixation réglable, pour toutes les fiches RJ45 courantes avec boîtiers fermés et non fermés. Processus de sertissage grâce au mouvement parallèle. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Force amplifiée grâce à un effet de levier pour un travail moins fatigant. Tête brunie, poignées avec gaines bicolores bi-matière. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.