KNIPEX - Pince à sertir les profilés métalliques 340mm - 2 mains - Bi-matière - EAN - 9042340EAN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 340 mm

  • finition à une main - Non

  • rotatif - Non

  • épaisseur max. de plaque - 1.2 mm

  • diamètre de trou - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773072751

Réf. Sonepar

07579307275

Réf. Fournisseur

9042340EAN

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

340 mm

finition à une main:

Non

rotatif:

Non

épaisseur max. de plaque:

1.2 mm

diamètre de trou:

0 mm

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

poids:

901 g

Pince à sertir les profilés métalliques à 2 mains - 340mm - Gainage bi-matière - Pour le raccordement solide des profilés utilisés dans les cloisons et faux-plafonds - Forte démultiplication par effet de levier - Marquage EAN

Les Atouts de l'article:

Pour le raccordement solide de tous les profilés utilisés dans les cloisons et faux-plafonds. Pour rails et montants en aluminium jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur (2 x 0,6 mm). Effort physique minimal grâce à une démultiplication optimale par effet de levier. Corps de la pince : acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile.