KNIPEX - Pince à sertir micro-connecteur sertissage parallèle 190mm - - 975424

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 0.03...0.56 mm²

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 20...32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773060215

Réf. Sonepar

07579306021

Réf. Fournisseur

975424

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

section transversale:

0.03...0.56 mm²

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

20...32

longueur:

190 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir micro-connecteur sertissage parallèle 190mm - Gaines bi-matière - Pour micro-connecteurs D-Sub; HD 20; HDE - Connecteurs de 0,03 à 0,56 mm² - AWG 32 - 20 - Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère

Les Atouts de l'article:

Mouvement de sertissage parallèle, pour répondre aux exigences particulièrement strictes des micro-connecteurs. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Pinces à sertir pour autres connecteurs miniatures, tels que HD 22, Modu IV, Micro Timer, etc. disponibles sur demande. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.