KNIPEX - Pince à sertir MultiCrimp® 250mm - Fournie avec 3 matrices - 973301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - compression ovale
section transversale - 0.25...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773066927
Réf. Sonepar
07579306692
Réf. Fournisseur
973301
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
compression ovale
section transversale:
0.25...6 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...20
longueur:
250 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
3
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Un seul outil pour les sertissages les plus courants. Changement rapide et simple des matrices de sertissage sans outil supplémentaire. Stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond. Pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle. Résultats de sertissage fiables comparables aux matrices de sertissage fixes. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre.