KNIPEX - Pince à sertir MultiCrimp® 250mm - Fournie avec 5 matrices - 973302

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression ovale

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773066934

Réf. Sonepar

07579306693

Réf. Fournisseur

973302

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression ovale

section transversale:

0.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...20

longueur:

250 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

5

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir MultiCrimp® - Gainage bi-matière - Pince + porte profils + 5 matrices - Sertissage de cosses isolées, à fût ouvert, non isolées de 0,5 à 6mm², embouts de câble isolés ou non de 0,25 à 25mm², cosses tubulaires 0,5 à 10mm²

Les Atouts de l'article:

Un seul outil pour les sertissages les plus courants. Changement rapide et simple des matrices de sertissage sans outil supplémentaire. Stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond. Pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle. Résultats de sertissage fiables comparables aux matrices de sertissage fixes. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre.