KNIPEX - Pince à sertir pour fiches Western - RJ 11 /12 /45 - 975110SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Oui

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003773044390

Réf. Sonepar

07579304439

Réf. Fournisseur

975110SB

Marque

KNIPEX

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Oui

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Pince à sertir pour fiches Western 190mm - Gaines bi-matière - Couper, dénuder les câbles de téléphone plats non blindés et sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles type RJ 11/12 (largeur 9,65mm) et type RJ 45 (largeur 11,68mm) - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Processus de sertissage grâce au mouvement parallèle. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Force amplifiée grâce à un effet de levier pour un travail moins fatigant. Tête brunie, poignées avec gaines bicolores bi-matière. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.