KNIPEX - Pince à sertir pour Micro-Fit de Molex LLC sertissage parallèle 190mm - 975425
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 0.2...1 mm²
inserts interchangeables - Oui
plage AWG - 22...30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079859
Réf. Sonepar
07579307985
Réf. Fournisseur
975425
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
section transversale:
0.2...1 mm²
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
22...30
longueur:
190 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Mouvement de sertissage parallèle, pour répondre aux exigences particulièrement strictes des micro-connecteurs. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Pinces à sertir pour autres connecteurs miniatures, tels que HD 22, Modu IV, Micro Timer, etc. disponibles sur demande. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.