KNIPEX - Pince à sertir PreciForce® - Pour cosses isolées 0,5 - 6,0mm² - 975236

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression ovale

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773051893

Réf. Sonepar

07579305189

Réf. Fournisseur

975236

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression ovale

section transversale:

0.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...20

longueur:

220 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir PreciForce® - Gainage bi-matière - Pour cosses isolées, connecteurs et manchons de 0,5 à 6,0 mm² - AWG 20 à 10 - Force amplifiée : démultiplication par genouillère - Bonne prise en main, poids faible, forme courte

Les Atouts de l'article:

Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.