KNIPEX - Pince à sertir universelle 200mm - Gaines bi-matière - Sans matrice - En coffret - 9743200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773030812

Réf. Sonepar

07579303081

Réf. Fournisseur

9743200

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

section transversale:

0.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

4...20

longueur:

200 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir universelle 200mm - Gainage bi-matière - Sertissage pratiquement parallèle - Adaptable avec plus de 1000 matrices interchangeables (97 49 xx) - Positionneurs disponibles - Livré en coffret sans matrice sans positionneur

Les Atouts de l'article:

Matrice de sertissage montée pour connecteurs solaires MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents : utilisable avec toutes les matrices de sertissage et les positionneurs 97 49 XX. Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine et peut être ajustée. Force amplifiée grâce à un effet de levier pour un travail moins fatigant. Poignées ergonomiques. Plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision. D’autres applications que la gamme proposée sont disponibles sur demande pour les matrices de sertissage. Corps de l’outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile. En coffret plastique. Plateau en mousse avec évidements pour matrices de sertissage et positionneurs. Avec outil de montage (clé à six pans creux), vis et écrous. Sans matrice de sertissage. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.