KNIPEX - Pince à sertir universelle pour contacts photovoltaïques MC4 2,5 / 4 / 6mm² - 974366
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 2.5...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773087779
Réf. Sonepar
07579308777
Réf. Fournisseur
974366
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
section transversale:
2.5...6 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...20
longueur:
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Matrice de sertissage montée pour connecteurs solaires MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents : utilisable avec toutes les matrices de sertissage et les positionneurs 97 49 XX. Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine et peut être ajustée. Force amplifiée grâce à un effet de levier pour un travail moins fatigant. Poignées ergonomiques. Plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision. D’autres applications que la gamme proposée sont disponibles sur demande pour les matrices de sertissage. Corps de l’outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.