KNIPEX - Pince à sertir universelle - Pour cosses à fût ouvert - 9721215BSB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 0.5...2.5 mm²
inserts interchangeables - Non
plage AWG - 14...20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773041283
Réf. Sonepar
07579304128
Réf. Fournisseur
9721215BSB
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
section transversale:
0.5...2.5 mm²
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
14...20
longueur:
230 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M 2,6. M 3. M 3,5. M 4 et M 5. Plus de stabilité et mouvement sans à-coups grâce à la charnière vissée. Acier spécial, haute résistance.


