KNIPEX - Pince à sertir universelle - Pour cosses pré-isolées - 9721215SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - compression ovale
section transversale - 0.5...6 mm²
inserts interchangeables - Non
plage AWG - 10...20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773034131
Réf. Sonepar
07579303413
Réf. Fournisseur
9721215SB
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
compression ovale
section transversale:
0.5...6 mm²
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
10...20
longueur:
230 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour couper et dénuder les câbles et pour sertir les cosses et les connecteurs isolés, non isolés et les connecteurs ouverts. Avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M 2,6. M 3. M 3,5. M 4 et M 5. Plus de stabilité et mouvement sans à-coups grâce à la charnière vissée. Acier spécial, haute résistance.


