KNIPEX - Pince à sertir universelle - Pour cosses pré-isolées et à fût ouvert - 9722240

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression ovale

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773070726

Réf. Sonepar

07579307072

Réf. Fournisseur

9722240

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression ovale

section transversale:

0.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...20

longueur:

240 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir universelle - Gainage bi-matière - Pour couper, dénuder les câbles, sertir cosses isolées de 0,75 à 6mm² et cosses non isolées à fût ouvert de 0,5 à 2,5mm² - Pour couper des tiges filetées M2,6, M3, M3,5, M4, M5 - Acier

Les Atouts de l'article:

Avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M 2,6. M 3. M 3,5. M 4 et M 5. Plus de stabilité et mouvement sans à-coups grâce à la charnière vissée. Acier spécial, haute résistance.