KNIPEX - Pince becs 1/2 ronds 160mm Tranchant 61HRC Bi-matière Chromée 1000V Antichute SC - 2506160TBK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
longueur de mâchoire - 50 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
forme de compression - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081784
Réf. Sonepar
07579308178
Réf. Fournisseur
2506160TBK
Marque
KNIPEX
longueur:
160 mm
longueur de mâchoire:
50 mm
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
forme de compression:
autre
poids:
156 g
largeur de tête:
16.5 mm
forgé:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
surface de préhension:
denté
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


