KNIPEX - Pince becs demi-ronds 200mm tranchant 61HRC Bi-matière Chromée 1000V Antichute - 2616200T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 200 mm
longueur de mâchoire - 73 mm
isolé - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081449
Réf. Sonepar
07579308144
Réf. Fournisseur
2616200T
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
200 mm
longueur de mâchoire:
73 mm
isolé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
18 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
215 g
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Pointes de précision flexibles et supportant la torsion. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.