KNIPEX - Pince brucelle en plastique 115mm ESD - 920901ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
largeur de la pointe - 2 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773086970
Réf. Sonepar
07579308697
Réf. Fournisseur
920901ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
115 mm
largeur de la pointe:
2 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Pince brucelle en plastique 115mm ESD - Brucelle en plastique ESD extrêmement légères et robustes dérivant l électricité statique