KNIPEX - Pince brucelle en plastique 115mm ESD - 920902ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 115 mm

  • largeur de la pointe - 0.3 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086987

Réf. Sonepar

07579308698

Réf. Fournisseur

920902ESD

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

115 mm

largeur de la pointe:

0.3 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Pince brucelle en plastique 115mm ESD - Brucelle en plastique ESD extrêmement légères et robustes dérivant l électricité statique