KNIPEX - Pince brucelle en plastique 115mm ESD extrémités coudées - 920903ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 110 mm
largeur de la pointe - 0.4 mm
forme - coudé/galbé
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086994
Réf. Sonepar
07579308699
Réf. Fournisseur
920903ESD
Marque
KNIPEX
longueur:
110 mm
largeur de la pointe:
0.4 mm
forme:
coudé/galbé
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Les brucelles ESD sont composées de 30 % de plastique renforcé en fibres de carbone, sont électriquement et thermiquement hautement conductrices et se caractérisent par une résistance élevée à l'abrasion et aux rayures. Versions ESD uniquement : avec une résistance de surface comprise entre 10^2 et 10^4 ohms pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques. Les brucelles en plastique ESD sont stables aux températures allant jusqu'à 130 °C, une utilisation à court terme est possible jusqu'à 190 °C. Le plastique renforcé en fibres de carbone des variantes ESD est extrêmement flexible, résistant à la fatigue, aux vibrations et à l'eau, et possède une bonne résistance chimique à la plupart des huiles, graisses, carburants et solvants non polaires. Les brucelles en plastique ESD sont idéales pour une protection maximale de la surface lors de la manipulation de composants électroniques sensibles, de pièces micromécaniques, ainsi que de composants en verre et en céramique. Brucelles en plastique ESD : également disponibles en jeu (92 00 05 ESD). Plastique renforcé de fibre de carbone.


